Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Box-PC Intel Core i7-7820EQ NYB27-524P9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Box-PC Intel Core i7-7820EQ NYB27-524P9
Artikel-Nr.:
     3517A-51574117
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     NYB27-524P9
EAN/GTIN:
     4549734730501
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

Industrie-Box-PC Intel Core i7-7820EQ NYB27-524P9

Industrie-Box-PC mit Intel® Core i7-7820EQ, 32 GB DRAM (nicht ECC), 1 TB SSD 3DTLC, WIN 10 IoT 2019 (64-Bit), 1 PCIe + 2 Laufwerkssteckplätze, Hardware-RAID, zusätzlicher Ethernet-Anschluss
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
3
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
3
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.950,05*
€ 7.274,16*
Frei Haus
ab € 7.044,82*
€ 7.345,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.274,16*
€ 8.656,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.230,04*
€ 8.603,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.054,52*
€ 8.394,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.975,23*
€ 8.300,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.950,05*
€ 8.270,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
NYM15W-C1000
ab € 2.172,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.