Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte verzinkt geteilt 4/4 XSPBU0808-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XSPBU0808-44 Bodenplatte 119934 verzinkt f.800x800mm geteilt 4/4 119934
EATON XSPBU0808-44 Bodenplatte 119934 verzinkt f.800x800mm geteilt 4/4 119934
Artikel-Nr.:
     3517A-51575314
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119934
EAN/GTIN:
     4015081177745
Suchbegriffe:
Bodenblech
Bodenplatte (Elektroinstallation)
eaton bodenblech
bodenplatte (elektroinstallation)

Bodenplatte verzinkt geteilt 4/4 XSPBU0808-44

Bodenblech verzinkt, Feldbreite 800mm, Tiefe 800mm, geteilt, 400mm/400mm, IP55, inklusive Montagematerial, Kunststoffdichtung, die Bodenplatte wird von außen angeschraubt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenblech
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
325 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
675 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 90,38*
€ 110,57*
€ 5,95*
ab € 90,55*
€ 110,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,88*
€ 111,84*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,20*
€ 113,37*
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 114,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.