Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte A60 60W chr 31281


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte A60 60W chr 31281
Wandleuchte A60 60W chr 31281
Artikel-Nr.:
     3517A-51575649
Hersteller:
     Böhmer
Herst.-Nr.:
     31281
EAN/GTIN:
     4027007312819
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte A60 60W chr 31281

Dekorative Wohnraumleuchte, Leuchtmittel bitte separat bestellen, Glasabdeckung satiniert
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
Glühlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,76*
€ 92,51*
€ 5,95*
ab € 71,86*
€ 92,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,22*
€ 93,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.