Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontblende 2x NZM4 Festeinbau XTMP2N4FC-H550W800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTMP2N4FC-H550W800 180725 Frontblende f.2xNZM4 Festeinbau 550x800
EATON XTMP2N4FC-H550W800 180725 Frontblende f.2xNZM4 Festeinbau 550x800
Artikel-Nr.:
     3517A-51576800
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180725
EAN/GTIN:
     4015081758906

Frontblende 2x NZM4 Festeinbau XTMP2N4FC-H550W800

Frontblende für 2x NZM4 BXT
Festeinbau
Höhe=550mm
Breite=800mm, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL7035
Weitere Informationen:
Breite:
796 mm
Höhe:
540 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,83*
€ 165,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,51*
€ 165,74*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 143,21*
€ 167,90*
€ 5,95*
ab € 138,80*
€ 168,26*
Frei Haus
ab € 146,85*
€ 171,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,83*
€ 166,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.