Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCP Inline SK 3313.480


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-51578989
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3313480
EAN/GTIN:
     4028177953994
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank

LCP Inline SK 3313.480

LCP Inline DX/FC, 35 kW, bündig, RAL 7035, BHT:600x2000x1200 mm, 380-480V/3~/50-60 Hz
Weitere Informationen:
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
380..480 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
380..480 V
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18.945,28*
€ 19.124,58*
€ 53,00*
ab € 19.794,30*
€ 19.967,00*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19.953,01*
€ 20.124,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 20.057,79*
€ 20.228,42*
Frei Haus
ab € 20.260,39*
€ 20.429,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.228,42*
€ 24.071,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.154,46*
€ 23.983,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.057,79*
€ 23.868,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.