| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51586115 Herst.-Nr.: LVS03413 EAN/GTIN: 3606481874276 |
| |
|
| | |
| Montageplatte PrismaSeT-P 3pol. Stecktechnik LVS03413 PrismaSeT P. Montageplatte für einen 3-poligen ComPacT NSX oder NSX Vigi oder Vigi NSX bis 250 A mit Kipphebelantrieb in horizontaler Einbaulage in Stecktechnik. oder einen 3-poligen ComPacT NSX oder NSX Vigi oder Vigi NSX bis 250 A mit Drehantrieb oder Motorantrieb in horizontaler Einbaulage in Festeinbautechnik und Stecktechnik. mit einer Höhe von 3 Moduleinheiten für Schaltschränke mit einer Breite von 650 mm. Weitere Informationen: | | Höhe: | 200 mm | Breite: | 650 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,68* | € 27,29* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,72* | € 27,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,73* | € 28,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,25* | € 30,42* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,25* | € 30,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|