| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51587628 Herst.-Nr.: 7F20812020550 EAN/GTIN: 8012823434803 |
| |
|
| | |
| Lüfter für Schaltschrank 7F.20.8.120.2055.0 Filterlüfter für Schaltschrank, 55 m3/h, Betriebsspannung 120 V, Betriebsstrom 250 mA, Nennleistung 30 W, Baugröße 2, Montageausschnitt 125 x 125, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -15...+55 Grad C, Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Anzahl der Lüfter: | 1 | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 120 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 120 V | Spannungsart: | AC | Geeignet für Wandeinbau: | ja | Ausgeführt als Einschublüfter: | nein | Umlüfter: | ja | Dachlüfter: | nein | Mit Filter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 50,53* | € 65,19* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,01* | € 65,20* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,91* | € 65,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,52* | € 67,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,21* | € 67,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|