Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse 245x135mm 10487


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaugehäuse 245x135mm 10487
Einbaugehäuse 245x135mm 10487
Artikel-Nr.:
     3517A-51596673
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     10487
EAN/GTIN:
     4044017197151
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse

Einbaugehäuse 245x135mm 10487

BEGA Einbaugehäuse 10487 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Einbaugehäuse aus Aluminium. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: Ø 245 x 135 mm. Einbauöffnung Ø 230 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Anwendung:
für Ortbeton
Einbaulänge:
300 mm
Einbaubreite:
300 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 42,13*
€ 55,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,39*
€ 57,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,42*
€ 57,46*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,61*
€ 58,92*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 45,15*
€ 59,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
10087
ab € 30,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.