Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssteuerung PNOZ m EF 16DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitssteuerung PNOZ m EF 16DI
Sicherheitssteuerung PNOZ m EF 16DI
Artikel-Nr.:
     3517A-51650564
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772140
EAN/GTIN:
     4046548069655
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Nachschaltgerät
Schutztürwächter

Sicherheitssteuerung PNOZ m EF 16DI

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 16 sichere digitale Eingänge.
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Breite:
22,5 mm
Höhe:
101,4 mm
Tiefe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 181,80*
€ 197,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,29*
€ 197,97*
Frei Haus
ab € 186,71*
€ 203,53*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,48*
€ 204,18*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 188,89*
€ 205,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,80*
€ 216,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4087*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 5,0479*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,0368*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,9732*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,7855*
Zubehör
Pilz
751004
ab € 18,32*
Zubehör
Pilz
750004
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.