Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME 17,5 OT-MKDSO SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse ME 17,5 OT-MKDSO SET
Elektronikgehäuse ME 17,5 OT-MKDSO SET
Artikel-Nr.:
     3517A-51655163
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2907460
EAN/GTIN:
     4017918131555
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse

Elektronikgehäuse ME 17,5 OT-MKDSO SET

Tragschienengehäuse, Set aus Gehäuseoberteil und 4 Stk. Leiterplattenklemmen (3-polig) mit Schraubanschluss, Breite: 17,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: grün (6021)
Weitere Informationen:
Breite:
17,6 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
45,85 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Breite in Teilungseinheiten:
0,0175
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,43*
€ 9,07*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,29*
€ 9,08*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,69*
€ 9,43*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,07*
€ 9,94*
€ 3,90*
ab € 7,60*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 1,5932*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 1,6193*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 1,3643*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 1,5312*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,7366*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 6,1201*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 10,2065*
Zubehör
Phoenix Contact
2853899
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.