Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät FX3U-32MT/ESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät FX3U-32MT/ESS
Grundgerät FX3U-32MT/ESS
Artikel-Nr.:
     3517A-51655768
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     231493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX3U CPU
Mitsubishi FX3U-Serie
mitsubishi fx3u cpu

Grundgerät FX3U-32MT/ESS

SPS, FX3U Grundgerät AC 100-240 V
16 Eingänge DC 24 V
16 Transistorausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,065 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 592,69*
€ 678,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 598,38*
€ 679,35*
Frei Haus
ab € 600,74*
€ 685,31*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 692,70*
€ 782,64*
€ 5,95*
ab € 707,16*
€ 799,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,80*
€ 807,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,52*
€ 800,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,58*
€ 763,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,96*
€ 743,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,69*
€ 705,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.