Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais Modul 1E/1A QS90SR2SN-Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais Modul 1E/1A QS90SR2SN-Q
Relais Modul 1E/1A QS90SR2SN-Q
Artikel-Nr.:
     3517A-51657521
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     215800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

Relais Modul 1E/1A QS90SR2SN-Q

SPS SystemQ Safety Relais Modul
1 Eingang
1 Ausgang
PL e
N Typ
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Zulässige Spannung am Eingang:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausgangsstrom:
3,6 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
30..250 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 361,51*
€ 426,05*
Frei Haus
ab € 365,76*
€ 430,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,05*
€ 507,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,96*
€ 504,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,43*
€ 465,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,72*
€ 456,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,51*
€ 430,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.