Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SITOP PSU6200 12V/7A 6EP3323-7SB00-0AX0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SITOP PSU6200 12V/7A 6EP3323-7SB00-0AX0
SITOP PSU6200 12V/7A 6EP3323-7SB00-0AX0
Artikel-Nr.:
     3517A-51660356
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP33237SB000AX0
EAN/GTIN:
     4025515155171
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

SITOP PSU6200 12V/7A 6EP3323-7SB00-0AX0

SITOP PSU6200 12V/7 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120 - 230 V (DC 120 - 240 V) Ausgang: DC 12 V/ 7 A Die 1-phasigen SITOP PSU6200 sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen. Der Weitbereichseingang ermöglicht den Anschluss an jedes Netz der Welt und sorgt auch bei großen Spannungsschwankungen für hohe Sicherheit.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
7 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
7 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 118,06*
€ 136,87*
Frei Haus
ab € 116,71*
€ 136,90*
Frei Haus
ab € 122,52*
€ 141,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,11*
€ 143,44*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,96*
€ 144,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP43467RB000AX0
ab € 59,87*
Zubehör
Siemens
6EP43477RB000AX0
ab € 86,51*
Zubehör
Siemens
6ES71936LF300AW0
ab € 2,272*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.