Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienen-Busverbinder TBUS8-25,0-P#1398849


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tragschienen-Busverbinder TBUS8-25,0-P#1398849
Artikel-Nr.:
     3517A-51679879
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1398849
EAN/GTIN:
     4063151788926
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder

Tragschienen-Busverbinder TBUS8-25,0-P#1398849

Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Nennstrom: 6 A (parallele Kontakte), Bemessungsspannung (III/2): 32 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,54 mm, Montage: Tragschienenmontage, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Artikel mit vergoldeten Kontakten, Busstecker zur Verbindung mit Elektronikgehäusen, 6 Parallelkontakte
Weitere Informationen:
Rastermaß der Kontakte:
2,54 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
32 V
Bemessungsstoßspannung:
1,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Leiterplattendicke:
1,8 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 66,12*
€ 86,40*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,21*
€ 86,52*
Frei Haus
ab € 68,13*
€ 88,88*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,28*
€ 93,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,40*
€ 102,816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,66*
€ 99,5554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,30*
€ 96,747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,10*
€ 91,749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,12*
€ 78,6828
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.