Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51750292 Herst.-Nr.: VW3A95811 EAN/GTIN: 3606480967153 |
| |
|
| | |
| Konf.u. Frequenzumr. Bausatz für UL-Typ 1 VW3A95811 Dieser UL-konforme Bausatz ist Teil der ATV320-Reihe von Altivar Machine, einem Angebot von Antrieben, die für Erstausrüster (OEMs) entwickelt wurden. Mit diesem Konformitätskit kann Ihr Altivar Frequenzumrichter die UL Typ 1 Anforderungen erfüllen. Seine Rahmengröße ist 1C (72mm/2.83in breit x 81.4mm/3.2in hoch, und 98.8mm/3.89in tief). Dank dieses Kits können die Kabel über Schläuche oder Kabelverschraubungen direkt an den Antrieb angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 55,98* | € 70,09* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 60,70* | € 73,15* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,26* | € 74,34* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 67,57* | € 79,53* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 67,74* | € 79,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|