Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51756214 Herst.-Nr.: 21106 EAN/GTIN: 3303430211068 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter 2,50A 3p P25M 21106 Leitungsschutzschalter Acti 9 C120N, 10kA (IEC/EN 60898-1), 10kA (IEC/EN 60947-2). 2-polig, Nennstrom 125A, B-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Schützen von Stromkreisen gegen Kurzschlussströme und Überlastströme. Klemmen IP20. Vollständig geöffnete Kontakte werden durch die OFF-Markierung am Schaltknebel angezeigt, sodass Arbeiten am nachgelagerten Anlagenteil mit der gebührenden Sicherheit durchgeführt werden können. Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 44 mm | Auslösecharakteristik: | K | Polzahl (gesamt): | 3 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 3 | Bemessungsstrom: | 2,5 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 690 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 6 kV | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 42,30* | € 54,83* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,28* | € 58,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 46,01* | € 59,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,07* | € 60,85* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,39* | € 65,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|