Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 0,1kW 0,8A 200-240V FR-D720S-008SC-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 0,1kW 0,8A 200-240V FR-D720S-008SC-EC
Frequenzumrichter 0,1kW 0,8A 200-240V FR-D720S-008SC-EC
Artikel-Nr.:
     3517A-51758196
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     247595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 0,1kW 0,8A 200-240V FR-D720S-008SC-EC

Umrichter
Nennleistung: 0,1kW
1x200-240V
Nennstrom: 0,8A@50°C
IP20
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
0,8 A
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,74*
€ 125,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 106,05*
€ 125,74*
Frei Haus
ab € 110,24*
€ 130,79*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,00*
€ 135,43*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,08*
€ 149,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.