Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzstecker 16A, 5pol. 6,3-9,0A 50 304230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzstecker 16A, 5pol. 6,3-9,0A 50 304230
Motorschutzstecker 16A, 5pol. 6,3-9,0A 50 304230
Artikel-Nr.:
     3517A-51758933
Hersteller:
     Nolta
Herst.-Nr.:
     50 304230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Motorschutzstecker
nolta motorschutzstecker
motorschutzstecker

Motorschutzstecker 16A, 5pol. 6,3-9,0A 50 304230

Mit angespritztem CEE-Stecker, 3P+E+N, 6h, 50-60 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknebel
Einstellbarer Strombereich:
6,3..9 A
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 156,57*
€ 188,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 163,20*
€ 195,61*
Frei Haus
ab € 170,19*
€ 203,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,95*
€ 204,15*
6 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 173,05*
€ 206,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,20*
€ 194,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.