Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter AC Pn:22-37kW, IP00 FR-A840-00770-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:22-37kW, IP00 FR-A840-00770-E2-60
Umrichter AC Pn:22-37kW, IP00 FR-A840-00770-E2-60
Artikel-Nr.:
     3517A-51761308
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     297577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter AC Pn:22-37kW, IP00 FR-A840-00770-E2-60

Umrichter AC
Pn: 22-37kW
3x380-500V
In max: 77A
(30kW
57A)
IP00
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
60 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
77 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
37 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.076,11*
€ 3.233,33*
€ 5,95*
ab € 3.089,80*
€ 3.234,25*
Frei Haus
ab € 3.106,60*
€ 3.264,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.233,33*
€ 3.847,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.213,63*
€ 3.824,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.130,26*
€ 3.725,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.089,63*
€ 3.676,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.076,11*
€ 3.660,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.