Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkentstörfilter C1 20m, C2 100m FFR-MSH-040-8A-SF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitsubishi Funk- FFR-MSH-040-8A-SF1 Entstörfilter f.FR-E740-16/26/40 312354
Mitsubishi Funk- FFR-MSH-040-8A-SF1 Entstörfilter f.FR-E740-16/26/40 312354
Artikel-Nr.:
     3517A-51761371
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     312354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter

Funkentstörfilter C1 20m, C2 100m FFR-MSH-040-8A-SF1

Funkentstörfilter für FR-E740-016/026/040
C1 20m
C2 100m
Weitere Informationen:
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
ja
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
2 kHz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom bei AC:
8 A
Schutzart (IP):
IP00
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,51*
€ 44,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,47*
€ 45,07*
€ 3,90*
ab € 34,53*
€ 46,28*
€ 5,95*
ab € 37,11*
€ 49,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.