Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter SINAMICS 1,5kW m.Filter 6SL3210-5BB21-5BV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51762515
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105BB215BV1
EAN/GTIN:
     4042948676967
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter SINAMICS 1,5kW m.Filter 6SL3210-5BB21-5BV1

SINAMICS V20 1AC 200-240V -10/+10% 47-63Hz Nennleistung 1,5kW mit 150 % Überlast für 60 Sek. integrierter Filter C1 I/O: 4 DI, 2 DO,2 AI, 1 AO Feldbus: USS/MODBUS RTU mit eingebautem BOP Schutz: IP20/ UL offen Größe: AC 90x160x147(BxHxT) Frequenzumrichter SINAMICS V20. Einfach. Robust. Effizient. Für industrielle Applikationen und gewerbliche Anwendungen im Spannungsbereich 1AC 200 V bis 240 V.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Nennausgangsstrom I2N:
7,8 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,92*
€ 177,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,14*
€ 187,23*
Frei Haus
ab € 168,95*
€ 187,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,49*
€ 188,40*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 170,54*
€ 190,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SL32020AE188CA0
ab € 117,09*
Zubehör
Siemens
6SL32012AD208VA0
ab € 76,40*
Zubehör
Siemens
JJY:023151720007
ab € 74,52*
Zubehör
Siemens
3RV20214CA10
ab € 44,54*
Zubehör
Siemens
6SE64003CC026BB3
ab € 87,79*
Zubehör
Siemens
3NA3812
ab € 2,32*
Zubehör
Siemens
6SL32661AU000VA0
ab € 6,70*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,97*
Zubehör
Siemens
6SL32611BA000AA0
ab € 7,82*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA004BA1
ab € 16,76*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA002AA1
ab € 10,31*
Zubehör
Siemens
6SL32550VE000UA1
ab € 46,78*
Zubehör
Siemens
6SL32550VA005AA0
ab € 94,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.