Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51775773 Herst.-Nr.: JTA:TEU2532-0FP00-4EA0 EAN/GTIN: 4042948697047 |
| |
|
| | |
| Ausgangsdrossel 690 V, 3-18,5 kW JTATEU25320FP004EA0 Ausgangsdrossel 690V 3 -18.5 kW Ausgangsdrossel, ausgangsseitige Leistungskomponente, für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 mit Power Module PM240-2 und SINAMICS G120X in der Spannungsklasse 690 V. Die Ausgangsdrosseln in IP00 sind für die Baugrößen FSD bis FSG 690V (3 kW bis 250kW) geeignet. Ausgangsdrosseln reduzieren die Spannungsbelastung der Motorwicklungen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Drosselspule |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 392,07* | € 452,92* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,86* | € 471,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 415,68* | € 477,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 427,31* | € 503,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|