| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51777050 Herst.-Nr.: 135897 EAN/GTIN: 4015081326907 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter E57 1Ö Premium+ S. 6-48V E57-12LE06-B1 Näherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E57 Premium+ Serie, Anschluss: 3-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M12 x 1 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 6 - 48 V DC, Bemessungsschaltabstand: Sn= 6 mm, Einbauart: halbbündig, Schaltart: PNP, 2 m Anschlussleitung, Kontakte Ö = Öffner: 1 Ö, Material: Edelstahl, Schutzart: IP67, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-2 Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 0 mm | Höhe des Sensors: | 0 mm | Länge des Sensors: | 72,8 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 6 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 101,96* | € 117,85* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,39* | € 118,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,64* | € 122,76* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,60* | € 125,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,66* | € 128,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|