Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter E57G 1Ö General Purpose S. E57G-12UPN4-C2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷4mm; 10÷30VDC; M12; IP67; 100mA
Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷4mm; 10÷30VDC; M12; IP67; 100mA
Artikel-Nr.:
     3517A-51777177
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197703
EAN/GTIN:
     4015081948109
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter E57G 1Ö General Purpose S. E57G-12UPN4-C2

E57G-12UPN4-C2_Näherungsschalter, E57G General Purpose Serie, 1 S, 3-Draht, 10 - 30 V DC, M12 x 1 mm, Sn= 4 mm, nicht bündig, PNP, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
64,1 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
4 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,14*
€ 26,40*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,20*
€ 26,51*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,57*
€ 28,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,10*
€ 28,69*
€ 3,90*
ab € 22,81*
€ 29,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.