Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 25 A, Pole 3 MSFAR-25-PI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-51785907
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199473
EAN/GTIN:
     4015081978793
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter

Adapter 25 A, Pole 3 MSFAR-25-PI

Sammelschienenadapter, Zugelassen nach UL 508, Bemessungsbetriebsspannung Ue = 690 V, Bemessungsbetriebsstrom Ie = 25 A, Leitungsquerschnitt AWG 12 (4 mm2), Adapterbreite 90 mm, Adapterlänge 160 mm, Tragschiene: 1, verwendbar für MSC-R -PI, 16 A, Pole: 3
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 12
Bemessungsstrom In:
25 A
Min. Stromschienendicke:
2 mm
Max. Stromschienendicke:
2 mm
Breite des Adapters:
90 mm
Schienenbreite:
24 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 19,19*
€ 25,93*
Lager 3517
2
€ 5,00*
ab € 20,055*
€ 27,075*
2
€ 5,95*
ab € 20,24*
€ 27,29*
2
Frei Haus
ab € 21,015*
€ 28,225*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 22,12*
€ 29,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,075*
€ 32,21925
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,705*
€ 30,58895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,695*
€ 29,38705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,645*
€ 28,13755
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,055*
€ 23,86545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 54,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.