Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter R55FVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter R55FVB
Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter R55FVB
Artikel-Nr.:
     3517A-51805372
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3058012
EAN/GTIN:
     0662488580124
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter R55FVB

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter, Kabel, PVC, 2 m, 5-draht, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder dunkelschaltend, Teachtaster, 10-Segment Bargraph, Ausschaltverzögerung (keine, 20 ms, 40 ms), Blaue Sende-LED
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
30 mm
Höhe des Verstärkers:
25 mm
Länge des Verstärkers:
85,4 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
70 mA
Lichtart:
Blaulicht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,57*
€ 275,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 235,98*
€ 275,62*
Frei Haus
ab € 239,33*
€ 276,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 240,67*
€ 277,39*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 242,23*
€ 284,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,10*
€ 321,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,79*
€ 309,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.