| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51807901 Herst.-Nr.: 6828203 EAN/GTIN: 4047101404760 |
| |
|
| | |
| Plug-In Modul TX HMI / PLC Serie TX-IO-DX06 TX HMI / PLC Serie, Plug-In Modul, 8 DI, 6 DO, 1 Relay Output, Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX500 und TX700 Produktfamilie, I/O Modul, 8 digitale Eingänge, 24 VDC, pnp, 6 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0.5A, pnp, 1 Relais, Schließer (NO) Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,30* | € 253,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,26* | € 257,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 212,82* | € 259,61* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 216,39* | € 267,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,44* | € 343,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|