| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51830337 Herst.-Nr.: 4000-76502-5310000 EAN/GTIN: 4048879759656 |
| |
|
| | |
| Bausteine Steuerungstechn. mit LED-Modulen 4000-76502-5310000 Signalsäule Modlight50 Pro bestückt mit LED-Modulen, grün, gelb, rot, Summermodul, Basis, Buzzer, Flash + LED-Module Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Funktion Dauerlicht: | nein | Funktion Rundumlicht: | ja | Spannungsart der Betriebsspannung: | DC | Funktion Akustisch: | ja | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 167,99* | € 205,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,42* | € 211,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,89* | € 217,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 184,17* | € 227,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 216,35* | € 264,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|