Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker V1S-W-2M-PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelstecker V1S-W-2M-PVC
Kabelstecker V1S-W-2M-PVC
Artikel-Nr.:
     3517A-51837539
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     039008
EAN/GTIN:
     4050143003303
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Kabelstecker V1S-W-2M-PVC

Kabelstecker M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel grau, Länge: 2 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Kabellänge:
2 m
Farbe des Kabelmantels:
grau
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 8,04*
€ 11,60*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 11,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,11*
€ 11,69*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,03*
€ 11,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,59*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.