| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51841750 Herst.-Nr.: 6121377850 EAN/GTIN: 4024337044823 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter Metall GCSU1ZKNW#6121377850 Metallgekapselter Grenztaster der sich aufgrund seiner kompakten Bauform für fast jeden Einsatz im Bereich der Sicherheitsanwendung und Positionserfassung eignet. Der Schalter bietet diverse Montagevorteile: z. B. Schraubanschlüsse mit selbstabhebenden Klemmscheiben, unverlierbare Deckelschrauben, Schaltsystem durch Rasthalterung leicht auswechselbar. Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 36 mm | Höhe des Sensors: | 33 mm | Länge des Sensors: | 97 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Schaltfunktion verrastend: | nein | Ausgang elektronisch: | nein | Zwangsöffnung: | ja | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,00* | € 45,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,80* | € 47,14* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,81* | € 48,45* | | | | | 42 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,83* | € 50,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,38* | € 65,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|