| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51842910 Herst.-Nr.: 6087000013 EAN/GTIN: 4024337098376 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter Metall MN78-S11 RM Die MN78 sind Normschalter gemäß der DIN EN 50041. Aufgrund ihrer Abmessungen sowie der Kontakt- und Betätigervielfalt können die Schalter in nahezu jeder industriellen Anwendung zur sicheren Positionsüberwachung eingesetzt werden. Sowohl die Betätiger, als auch die Schaltergehäuse sind nahezu komplett aus Metall gefertigt und machen den MN78 so besonders robust und langlebig. Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 42,5 mm | Höhe des Sensors: | 44,5 mm | Länge des Sensors: | 120,3 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: | 1,5 A | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Schaltfunktion verrastend: | nein | Ausgang elektronisch: | nein | Zwangsöffnung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,38* | € 36,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,47* | € 36,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,81* | € 37,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 27,96* | € 37,41* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,02* | € 38,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|