| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51845800 Herst.-Nr.: 295670-100141 EAN/GTIN: 4050143122295 |
| |
|
| | |
| Distanzsensor 295670-100141 Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link Q2 - Pin2: NPN Schließer, PNP Öffner, Anschluss: Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 . Weitere Informationen: | | Abtastprinzip: | Taster | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Breite des Sensors: | 15 mm | Höhe des Sensors: | 50,6 mm | Länge des Sensors: | 41,7 mm | Gehäusebauform: | Quader | Lichtart: | Rotlicht unpolarisiert | Schutzart (IP): | IP67 | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 267,41* | € 298,01* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,83* | € 298,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 264,02* | € 299,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 269,83* | € 300,96* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 270,15* | € 302,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|