| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51845909 Herst.-Nr.: 295670-100317 EAN/GTIN: 4050143366217 |
| |
|
| | |
| Distanzsensor 295670-100317 Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer, PNP Öffner, IO-Link Q2 - Pin2: NPN Schließer, PNP Öffner, Anschluss: Festkabel 300 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 . Weitere Informationen: | | Abtastprinzip: | Taster | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Breite des Sensors: | 15 mm | Höhe des Sensors: | 50,6 mm | Länge des Sensors: | 41,7 mm | Gehäusebauform: | Quader | Laserschutzklasse: | Klasse 1 | Lichtart: | Laserdiode, Rotlicht | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 305,82* | € 341,52* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,40* | € 342,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 309,05* | € 344,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 310,05* | € 346,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 305,40* | € 347,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|