Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgangstreiber/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgangstreiber/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P
Ausgangstreiber/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P
Artikel-Nr.:
     3517A-51848087
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     294987
EAN/GTIN:
     4050143365876

Ausgangstreiber/Repeater KFD0-CS-Ex2.51P

v_shortname: Ausgangstreiber/Repeater, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Analogeingang/Analogausgang, Anzahl der Kanäle: 2, Feldseite Signal: 0 .
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA:
2
Anzahl der Kanäle:
2
SIL nach IEC 61508:
2
Höhe:
107 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
115 mm
Gerätebauform:
Einbaugerät
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 282,06*
€ 323,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 280,96*
€ 324,39*
Frei Haus
ab € 284,03*
€ 326,99*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,45*
€ 329,46*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 286,79*
€ 329,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,82*
€ 385,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,63*
€ 383,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,54*
€ 361,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,06*
€ 335,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.