Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Schlitzsensor SJ5-K-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Schlitzsensor SJ5-K-N
Induktiver Schlitzsensor SJ5-K-N
Artikel-Nr.:
     3517A-51849950
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70133000
EAN/GTIN:
     4050143454280
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Schlitzsensor SJ5-K-N

Schlitzweite: 5 mm, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Betriebsspannung: 5 ... 25 V, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
32 mm
Höhe des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
29 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 52,42*
€ 67,11*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,74*
€ 67,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,06*
€ 67,93*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,69*
€ 68,75*
Frei Haus
ab € 54,04*
€ 69,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.