| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51852687 Herst.-Nr.: 206194 EAN/GTIN: 4014502206194 |
| |
|
| | |
| Druckschalter MDR-4 GAA #206194 Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | ja | Geeignet als 2 Punktregler: | nein | Geeignet als Begrenzer: | nein | Ausschaltdruck: | 4..11 bar | Mediumtemperatur: | -5..80 °C | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 0..500 V | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 5,5 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 20 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,98* | € 80,35* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 64,20* | € 81,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,15* | € 84,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|