Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegsensor 5V DC,2x5mA,TTL MW080105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegsensor 5V DC,2x5mA,TTL MW080105
Wegsensor 5V DC,2x5mA,TTL MW080105
Artikel-Nr.:
     3517A-51852876
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     MW080105
EAN/GTIN:
     k.A.

Wegsensor 5V DC,2x5mA,TTL MW080105

Wegsensor, Magnetisch, M8x0,5 58lang, Relativ, 100µm, Sn: 0,1-2, 5V, TTL Pegel, Kabel 4polig 2m PUR (Polyurethan), IP67, VA, 25m/s
Weitere Informationen:
Funktionsprinzip:
sonstige
Spannungsart:
DC
Bemessungsbetriebsspannung:
5 V
Länge:
58 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,47*
€ 198,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 169,23*
€ 204,73*
Frei Haus
ab € 175,44*
€ 213,01*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,78*
€ 221,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,21*
€ 240,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,41*
€ 233,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.