Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv IN180150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv IN180150
Sensor induktiv IN180150
Artikel-Nr.:
     3517A-51859148
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     IN180150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv IN180150

Sensor Induktiv, M18x1 77lang, nicht bündig, Sn: 8, 10-35V DC, 0-180°C, PNP NO, Kabel 2m Silikon, IP65, VA
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
77 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Kaskadierbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 212,06*
€ 260,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,05*
€ 261,59*
Frei Haus
ab € 215,12*
€ 263,60*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,58*
€ 266,18*
€ 6,90*
ab € 247,83*
€ 304,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,06*
€ 252,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.