| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51861712 Herst.-Nr.: 101192481 EAN/GTIN: 4030661352695 |
| |
|
| | |
| Seilzugschalter TQ 700-20 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Betätigungsrichtungen: | 1 | Mit Zugkraft-Anzeige: | nein | Max. Länge der Zugschnur: | 10 m | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,03* | € 59,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 48,25* | € 63,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,84* | € 65,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,62* | € 65,29* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,17* | € 79,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|