| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51861938 Herst.-Nr.: 7000-40701-0130200 EAN/GTIN: 4048879158084 |
|
|
| | |
| M12 Y-Verteiler auf Buchse ger. 7000-40701-0130200 M12 Y-Verteiler auf M12 Buchse gerade PVC-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 2m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Kabellänge konfigurierbar: | nein | Mit LED-Anzeige: | nein | Anschluss für NPN-Sensoren: | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,24* | € 24,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,15* | € 25,82* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,54* | € 28,38* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,57* | € 29,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|