Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter NX1-2131A-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-51869085
Hersteller:
     Euchner
Herst.-Nr.:
     092624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Zustimmschalter
Zustimmtaster
Zustimmungsschalter

Sicherheitsschalter NX1-2131A-M

Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
51,5 mm
Länge des Sensors:
160 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 83,71*
€ 105,74*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,56*
€ 105,86*
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,10*
€ 109,44*
Frei Haus
ab € 87,14*
€ 109,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.