Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter L=64mm, B=22mm gr DF-PTMC-NS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter L=64mm, B=22mm gr DF-PTMC-NS
Adapter L=64mm, B=22mm gr DF-PTMC-NS
Artikel-Nr.:
     3517A-51870299
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270403
EAN/GTIN:
     4055626061078

Adapter L=64mm, B=22mm gr DF-PTMC-NS

Adapter, zur Montage auf Tragschiene, Länge: 64 mm, Breite: 22 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,163*
€ 2,983*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,302*
€ 3,172*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,39393*
€ 3,29393*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,30*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,4354*
€ 3,3414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,172*
€ 3,77468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,022*
€ 3,59618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,732*
€ 3,25108
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,302*
€ 2,73938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0816210
ab € 249,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,4999*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2678*
Zubehör
Phoenix Contact
0824500
ab € 1,71277*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5876*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,79973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0626*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8218*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,2658*
Zubehör
Phoenix Contact
0829679
ab € 5,64556*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0824941
ab € 1,4311*
Zubehör
Phoenix Contact
1053001
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
0809997
ab € 0,3647*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.