Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper für G3NA Y92B-N50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlkörper für G3NA Y92B-N50
Kühlkörper für G3NA Y92B-N50
Artikel-Nr.:
     3517A-51876022
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     Y92B-N50
EAN/GTIN:
     4536854247132
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Kühlkörper

Kühlkörper für G3NA Y92B-N50

Kühlkorper für G3NA Halbleiterrelais, G3NA-205/210/410/D210
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
51 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais omron, industrierelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,40*
€ 26,27*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,94*
€ 27,55*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,10*
€ 29,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,54*
€ 32,59*
€ 3,90*
ab € 23,99*
€ 33,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.