| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51878995 Herst.-Nr.: 908432 EAN/GTIN: 4050143164578 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv NMB212GM65-E2C-FE-V1 Schaltabstand: 2 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 44 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 2 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,16* | € 136,95* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 112,90* | € 137,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,89* | € 140,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,60* | € 142,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,03* | € 146,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|