| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51879371 Herst.-Nr.: 211968 EAN/GTIN: 4050143061570 |
| |
|
| | |
| HART-Multiplexer HiDMux2700 HART-Multiplexer-Master Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 18 mm | Höhe: | 114 mm | Tiefe: | 130 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.337,62* | € 2.507,53* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.343,67* | € 2.508,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.377,10* | € 2.532,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.380,81* | € 2.544,42* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.404,73* | € 2.565,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|