Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbarriere zwei Kanal 9002/13-280-093-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51879976
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     158852
EAN/GTIN:
     4046827026324
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Sicherheitsbarriere zwei Kanal 9002/13-280-093-001

Zwei-Kanal-Sicherheitsbarriere -, Typ: 9002/13-280-093-001, Max. Spannung Uo: 28 V, Max. Strom Io: 90 mA, Max. Leistung Po: 630 mW, Anzahl der Kanäle: 2, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc, Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da] IIIC, Maximaler Ausgangsstrom Imax: 67 mA, Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0..24 V
Schaltspannung:
28 V
Schaltstrom:
0,09 A
Schaltleistung:
0,63 VA
Schaltfrequenz:
0 Hz
Anzahl der Kanäle:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 157,78*
€ 194,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,81*
€ 194,86*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,15*
€ 198,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,63*
€ 200,67*
Frei Haus
ab € 164,34*
€ 202,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,54*
€ 230,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,94*
€ 215,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.