| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51883880 Herst.-Nr.: 6630405 EAN/GTIN: 4047101375336 |
| |
|
| | |
| Zweifachverteiler VBRK4.42PSW3M2/2/TXL 2-fach-Verteilersysteme, Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M8x1, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: schwarz, Schleppkettentauglich, Schweißfunkenbeständig, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig, halogen-, Silikon-, PVC- und LABS-frei, RoHS-konform, Schutzart IP67, Leitungslänge: 2.0 / 2.0 Meter, 4/3-polig Weitere Informationen: | | Länge der vorkonfektionierten Leitung: | 2 m | Bemessungsspannung: | 48 V | Verschmutzungsgrad: | 3 | Betriebsspannung: | 48 V | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | Messing | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Mit LED-Anzeige: | nein | Betriebstemperatur: | -50..80 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 31,51* | € 42,91* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,21* | € 43,03* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,31* | € 43,81* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,77* | € 47,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|