| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51884276 Herst.-Nr.: 6827248 EAN/GTIN: 4047101109627 |
|
|
| | |
| Programmierb. Gateway BL20-PG-EN-IP CODESYS 2 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System, Interface für EtherNet/IP, Programmierbar nach IEC 61131-3 mit CODESYS, Ethernet- und RS232-Programmierschnittstelle, 512 kByte Programmspeicher, 32 Bit RISC Prozessor, < 1 ms für 1000 Befehle, 3 dezimale Drehcodierschalter, Schutzart IP20, Mit integrierter Versorgung, LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel- und Busfehlern, Gateway zwischen dem BL20-System und EtherNet/IP , 10/100 MBit/s Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 114,8 mm | Höhe: | 74,4 mm | Tiefe: | 50,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 527,82* | € 612,61* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 518,40* | € 613,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 532,53* | € 618,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 545,70* | € 631,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|