| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51890990 Herst.-Nr.: 3063077 EAN/GTIN: 0662488630775 |
| |
|
| | |
| Winkellichttaster VS2RP5CV15Q Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M8 x 1, 3-polig, PNP-Schaltausgang, dunkelschaltend, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Sehr flache Bauform, Brennweite: 15 mm, max. Reichweite: 15 mm Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 123,16* | € 152,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,69* | € 153,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,98* | € 159,71* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 127,62* | € 159,74* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 133,92* | € 165,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|