| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51892566 Herst.-Nr.: 1540304 EAN/GTIN: 4047101405651 |
|
|
| | |
| Linearwegsensensor druckfest LTX1150M- #1540304 Druckfester Linearwegsensor, Analog, für Hydraulikzylinder geeignet, Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig), Schockfest bis 100g, Statusanzeige über 3-Farbige LED, 7-30 VDC Versorgungsspannung, Analogausgang 4-20 mA, Steckverbinder M12 x 1, Auflösung 16 Bit, Einstellbarer Messbereich, Betriebstemperatur Stab -40°-+105 °C, Betriebstemperatur Elektronik -40°-+85 °C, Schutzart IP68, Messbereich: 1150 mm Weitere Informationen: | | Spannungsart: | DC | Länge: | 1345,6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.115,69* | € 1.220,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.132,73* | € 1.238,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.116,59* | € 1.243,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.131,45* | € 1.255,77* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.537,44* | € 1.699,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|